曜日別特売

CD Series(CDJ2L10-30+30Z)

CD Series(CDJ2L10-30+30Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
30
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34245313CDJ2L10-30+30Z-B-XC10
¥7,520
¥6,598
¥7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
34245322CDJ2L10-30+30Z-B-XC11
¥7,790
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
34245338CDJ2L10-30+30Z-M9N-B-XC10
¥13,130
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする