CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-130AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-130AZ) - SMC
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34258735CDJ2L16-130AZ-B(-) オートスイッチなし
¥6,910
¥6,298
¥6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
34258744CDJ2L16-130AZ-A93-BA93
¥10,650
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
34258753CDJ2L16-130AZ-A93Z-BA93
¥11,970
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34258762CDJ2L16-130AZ-M9BL-BM9B
¥13,510
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34258778CDJ2L16-130AZ-M9BWL-BM9BW
¥14,060
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする