曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-80AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-80AZ) - SMC
ストローク(mm)
80
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34278414CDJ2L16-80AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
34278423CDJ2L16-80AZ-A93LS-BA93(B) バンド取付
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
34278432CDJ2L16-80AZ-A93-BA93(B) バンド取付
10,160
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34278448CDJ2L16-80AZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
12,580
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34278457CDJ2L16-80AZ-M9BAL-AM9BA(A) レール取付
15,220
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする