曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-15RZ)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-15RZ) - SMC
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34305872CDJ2RA16-15RZ-B(B) バンド取付
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305888CDJ2RA16-15RZ-A(A) レール取付
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305897CDJ2RA16-15RZ-A-XC22(A) レール取付
6,220
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
34305906CDJ2RA16-15RZ-M9BS-B(B) バンド取付
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305915CDJ2RA16-15RZ-M9BWS-A(A) レール取付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305924CDJ2RA16-15RZ-A93VL-A(A) レール取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305933CDJ2RA16-15RZ-M9BW-B(B) バンド取付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305942CDJ2RA16-15RZ-M9BL-B(B) バンド取付
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34305958CDJ2RA16-15RZ-M9BWL-B(B) バンド取付
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする