SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-135AZ)
ストローク(mm)
135
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34557355
CDM2B25-135AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34557337
CDM2B25-135AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,910
取扱い終了
返品不可
34557346
CDM2B25-135AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,530
取扱い終了
返品不可
34557364
CDM2B25-135AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
17,930
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください