曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-210AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-210AZ) - SMC
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34562833CDM2B25-210AZ-XC22(-) オートスイッチなし
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
34562842CDM2B25-210AZ-A93A93
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562858CDM2B25-210AZ-A93LA93
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562867CDM2B25-210AZ-A93ZA93
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562876CDM2B25-210AZ-M9BLM9B
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562885CDM2B25-210AZ-M9BALM9BA
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562824CDM2B25-210AZ(-) オートスイッチなし
¥9,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする