SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-210Z)
ストローク(mm)
210
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34562903
CDM2B25-210Z-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション(標準)
¥
10,340
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34562928
CDM2B25-210Z-M9N
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34562894
CDM2B25-210Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
8,030
取扱い終了
返品不可
34562912
CDM2B25-210Z-A93
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
11,990
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください