SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-170Z)
ストローク(mm)
170
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34799415
CDM2E20-170Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34799433
CDM2E20-170Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34799442
CDM2E20-170Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34799406
CDM2E20-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
34799424
CDM2E20-170Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
12,760
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください