曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-210Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-210Z) - SMC
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34894852CDM2F25-210Z-V-A93A93(V) 1山ナックルジョイント
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34894843CDM2F25-210Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
¥8,530
取扱い終了
返品不可
34894868CDM2F25-210Z-A93LA93(-) オプションなし
¥13,150
取扱い終了
返品不可
34894877CDM2F25-210Z-M9BM9B(-) オプションなし
¥14,690
取扱い終了
返品不可
34894886CDM2F25-210Z-M9BALM9BA(-) オプションなし
¥17,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする