SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-80Z)
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35025874
CDM2KB20-80Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35025883
CDM2KB20-80Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35025847
CDM2KB20-80Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
35025856
CDM2KB20-80Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
35025865
CDM2KB20-80Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,540
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください