CDM2KB20-80Z-M9BZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-80Z) SMC 35025883

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-80Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード35025883品番CDM2KB20-80Z-M9BZ
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする