SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-450Z)
ストローク(mm)
450
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35071925
CDM2KL20-450Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35071873
CDM2KL20-450Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,270
取扱い終了
返品不可
35071882
CDM2KL20-450Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,230
取扱い終了
返品不可
35071898
CDM2KL20-450Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,890
取扱い終了
返品不可
35071907
CDM2KL20-450Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,430
取扱い終了
返品不可
35071916
CDM2KL20-450Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,090
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください