CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-210AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-210AZ) - SMC
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35219476CDM2L40-210AZ-A93A93
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35219467CDM2L40-210AZ(-) オートスイッチなし
¥14,470
取扱い終了
返品不可
35219485CDM2L40-210AZ-A93LA93
¥19,090
取扱い終了
返品不可
35219494CDM2L40-210AZ-M9BM9B
¥20,630
取扱い終了
返品不可
35219503CDM2L40-210AZ-M9NWM9NW
¥21,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする