CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-90Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-90Z) - SMC
ストローク(mm)
90
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35265956CDM2RA20-90Z-M9BALSM9BA
¥11,280
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35265992CDM2RA20-90Z-M9BM9B
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35266017CDM2RA20-90Z-M9BLM9B
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35266035CDM2RA20-90Z-M9NLM9N
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35266053CDM2RA20-90Z-M9BALM9BA
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35265938CDM2RA20-90Z(-) オートスイッチなし
¥6,930
取扱い終了
返品不可
35265974CDM2RA20-90Z-A93LA93
¥11,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする