CD Series(CDQ2B32-5+37DMZ)

CD Series(CDQ2B32-5+37DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
37
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35918496CDQ2B32-5+37DMZ-XC11
¥26,070
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918505CDQ2B32-5+37DMZ-M9BVL-XC11
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918514CDQ2B32-5+37DMZ-M9BWM4-XC11
¥39,050
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918523CDQ2B32-5+37DMZ-M9BWV4-XC11
¥39,710
¥36,980
¥40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35918532CDQ2B32-5+37DMZ-M9BWVM4-XC11
¥40,370
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする