曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-35+70DMZ)

CD Series(CDQ2B40-35+70DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35966927CDQ2B40-35+70DMZ-M9BA-XC10
38,060
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966936CDQ2B40-35+70DMZ-M9BAL-XC10
38,720
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35966945CDQ2B40-35+70DMZ-M9BAL4-XC10
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする