曜日別特売
CDQ2B40-35+70DMZ-M9BAL-XC10 CD Series(CDQ2B40-35+70DMZ) SMC 35966936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B40-35+70DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35966936
品番
CDQ2B40-35+70DMZ-M9BAL-XC10
参考基準価格(税別)¥38,720販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする