SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-40+0DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35969167
CDQ2B40-40+0DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
31,130
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969176
CDQ2B40-40+0DMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35969185
CDQ2B40-40+0DMZ-A93L3-XC11
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください