曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-40+35DMZ)

CD Series(CDQ2B63-40+35DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36061585CDQ2B63-40+35DMZ-XC10
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061594CDQ2B63-40+35DMZ-M9BVL-X636
79,970
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする