※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-40+35DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36061594
品番
CDQ2B63-40+35DMZ-M9BVL-X636
参考基準価格(税別)
¥79,970
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵