SMC
CD Series(CDQ2F40M)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36217852
CDQ2F40M-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36217868
CDQ2F40M-25DZ-A93
CADデータダウンロード
25
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36217877
CDQ2F40M-25DZ-M9BWL
CADデータダウンロード
25
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください