※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2F40M)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
36217852
品番
CDQ2F40M-100DZ
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード