SMC
CD Series(CDQ2L40M)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36330008
CDQ2L40M-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36330017
CDQ2L40M-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください