CDQ2L40M-50DZ CD Series(CDQ2L40M) SMC 36330008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L40M)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード36330008品番CDQ2L40M-50DZ
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする