曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-12DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-12DCM) - SMC
ストローク(mm)
12
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36499417CDQSB20-12DCM-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
¥7,870
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499426CDQSB20-12DCM-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499435CDQSB20-12DCM-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする