SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5SF)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ヘッド側インロー
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519638
CDQSB25-5SF
CADデータダウンロード
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください