曜日別特売
CDQSB25-5SF CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5SF) SMC 36519638

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5SF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36519638品番CDQSB25-5SF
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ヘッド側インローオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする