曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK100) - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36565944CDRA1BK100-190Z(190) 190°-
68,480
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565953CDRA1BK100-190Z-M9NLS(190) 190°-
71,720
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565962CDRA1BK100-180Z-A93(180) 180°-
71,890
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565978CDRA1BK100-190Z-M9NL(190) 190°-
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565987CDRA1BK100-180Z-M9NWL(180) 180°-
75,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565996CDRA1BK100-190CZ(190) 190°-
75,960
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566005CDRA1BK100-90CZ-M9BW(90) 90°-
78,380
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566014CDRA1BK100-90CZ-M9NW(90) 90°-
78,380
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566023CDRA1BK100-90CZ-M9BL(90) 90°-
78,490
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566048CDRA1BK100-90CZ-M9NW-XA51-90
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566057CDRA1BK100-180CZ-M9BWL(180) 180°-
82,780
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566066CDRA1BK100-90CZ-M9NW-XA34-90
83,330
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566032CDRA1BK100-90C-F59W-90
82,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする