曜日別特売

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW15)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW15) - SMC
(W) 両軸サイズ(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36669194CDRQ2XBW15-90-A93L(90) 80°~100°(L) 3A93
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669203CDRQ2XBW15-180-A93Z(180) 170°~190°(Z) 5A93
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669212CDRQ2XBW15-180-M9NW(180) 170°~190°(-) 0.5M9NW
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36669228CDRQ2XBW15-180-M9NL(180) 170°~190°(L) 3M9N
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする