CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-550)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-550) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)550磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36769188CDS2F125-550-A93S
57,860
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769197CDS2F125-550-A93L
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769206CDS2F125-550-Z73L
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769215CDS2F125-550-A53L
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769224CDS2F125-550-XC22
65,670
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769233CDS2F125-550-XC68
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769242CDS2F125-550-A543
68,040
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36769258CDS2F125-550-A44
70,730
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする