曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-25)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-25) - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36773266CDS2F140-25-XC86A
46,420
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773275CDS2F140-25-A93S
46,700
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773284CDS2F140-25-M9NS
47,910
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773293CDS2F140-25-A93L
49,560
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773302CDS2F140-25-Z73Z
51,100
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773318CDS2F140-25-M9N
51,320
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773327CDS2F140-25-M9BVL
52,640
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773336CDS2F140-25-A54
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36773345CDS2F140-25-A54Z
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする