SMC
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-54)
ストローク(mm)
54
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36781045
CDS2F160-54
CADデータダウンロード
¥
53,190
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
36781054
CDS2F160-54-A93LS
CADデータダウンロード
¥
54,340
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください