SMC
CG Series(CG1LN50M)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37008082
CG1LN50M-150FZ
CADデータダウンロード
150
(F) ロッド先端めねじ
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37008098
CG1LN50M-530Z
CADデータダウンロード
530
(-) ロッド先端おねじ
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください