曜日別特売

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WLA50)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WLA50) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37033142CG1WLA50-150Z150(-) ジャバラなし
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37033158CG1WLA50-50JZ50(J) ナイロンタ-ポリン (片側)
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする