SMC
CG Series(CG1YL25)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
100
150
200
250
300
500
850
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37039817
CG1YL25-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039835
CG1YL25-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039844
CG1YL25-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039853
CG1YL25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039862
CG1YL25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039878
CG1YL25-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039887
CG1YL25-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
11,330
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039896
CG1YL25-850Z
CADデータダウンロード
850
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039808
CG1YL25-25
CADデータダウンロード
25
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
37039826
CG1YL25-50
CADデータダウンロード
50
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください