曜日別特売

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YL40)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YL40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039984CG1YL40-75Z75
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039993CG1YL40-125Z125
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040002CG1YL40-150Z150
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040018CG1YL40-175Z175
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040027CG1YL40-200Z200
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040036CG1YL40-300Z300
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040045CG1YL40-325Z325
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040054CG1YL40-350Z350
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040063CG1YL40-400Z400
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040072CG1YL40-520Z520
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040088CG1YL40-800Z800
¥21,340
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37040097CG1YL40-1000Z1000
¥24,420
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする