曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN50)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37051945CG3BN50-68F(F) めねじ68
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051954CG3BN50-70F(F) めねじ70
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052024CG3BN50-120(-) おねじ120
15,020
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37051927CG3BN50-20(-) おねじ20
12,600
取扱い終了
返品不可
37051936CG3BN50-50F(F) めねじ50
13,200
取扱い終了
返品不可
37051963CG3BN50-65(-) おねじ65
13,810
取扱い終了
返品不可
37051972CG3BN50-60(-) おねじ60
13,810
取扱い終了
返品不可
37051988CG3BN50-75F(F) めねじ75
13,810
取扱い終了
返品不可
37051997CG3BN50-100F(F) めねじ100
14,410
取扱い終了
返品不可
37052006CG3BN50-100(-) おねじ100
14,410
取扱い終了
返品不可
37052015CG3BN50-125F(F) めねじ125
15,020
取扱い終了
返品不可
37052033CG3BN50-230(-) おねじ230
18,040
取扱い終了
返品不可
37052042CG3BN50-250(-) おねじ250
18,040
取扱い終了
返品不可
37052058CG3BN50-300(-) おねじ300
19,250
取扱い終了
返品不可
37052067CG3BN50-300F(F) めねじ300
19,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする