曜日別特売
CG3BN50-65 CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN50) SMC 37051963

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)65注文コード37051963品番CG3BN50-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,810
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)65磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする