SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2BZ32)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454707
CLM2BZ32-300-E
CADデータダウンロード
300
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454716
CLM2BZ32-400-E
CADデータダウンロード
400
¥
40,040
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454725
CLM2BZ32-450-E
CADデータダウンロード
450
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください