曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D32)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D32) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454978CLM2D32-75-D(D) スプリング・空気圧併用ロック75
¥36,960
¥33,980
¥37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454987CLM2D32-100-E(E) スプリングロック (排気ロック)100
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454996CLM2D32-135-E(E) スプリングロック (排気ロック)135
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする