※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B32)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
10
16
20
25
30
40
45
110
125
200
245
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37612794
品番
CM3B32-20
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード