SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L32)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
15
25
75
125
150
155
200
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37615052
CM3L32-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615068
CM3L32-15
CADデータダウンロード
(-) おねじ
15
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615077
CM3L32-75F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
75
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615086
CM3L32-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615095
CM3L32-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615104
CM3L32-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615113
CM3L32-155
CADデータダウンロード
(-) おねじ
155
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615122
CM3L32-200F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615138
CM3L32-200G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
200
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください