曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CFN125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CFN125) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37909874CS1CFN125-2020
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909883CS1CFN125-55
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909892CS1CFN125-6060
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909908CS1CFN125-1010
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909917CS1CFN125-190190
¥47,080
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909926CS1CFN125-100J100
¥47,190
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909935CS1CFN125-300J300
¥58,740
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909944CS1CFN125-450450
¥58,960
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909953CS1CFN125-470470
¥58,960
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909962CS1CFN125-530530
¥62,920
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909978CS1CFN125-600600
¥62,920
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37909987CS1CFN125-450K450
¥74,470
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37909996CS1CFN125-800J800
¥87,340
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする