曜日別特売

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DFN125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DFN125) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914135CS1DFN125-150N150
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37914144CS1DFN125-300J300
¥58,740
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37914153CS1DFN125-560560
¥62,920
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37914162CS1DFN125-400J400
¥64,460
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37914178CS1DFN125-350K350
¥64,900
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37914187CS1DFN125-650650
¥66,880
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37914196CS1DFN125-400K400
¥68,090
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37914205CS1DFN125-800J800
¥87,340
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする