曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-100Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-100Z) - SMC
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39621995CY1S25-100Z-X2423
53,850
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622004CY1S25-100Z-XB13
54,620
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622013CY1S25-100Z-A93
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622022CY1S25-100Z-A93L
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622038CY1S25-100Z-A93-XB13
58,030
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622047CY1S25-100Z-M9B
59,460
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622056CY1S25-100Z-M9BW
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622065CY1S25-100Z-M9BL
60,120
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622074CY1S25-100Z-M9BWL
60,670
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622083CY1S25-100Z-M9BAV
62,320
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする