CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-1000BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-1000BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39636747CY1S40-1000BZ
143,440
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636756CY1S40-1000BZ-X116
145,090
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636765CY1S40-1000BZ-A90L
146,190
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636774CY1S40-1000BZ-A93L
147,510
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636783CY1S40-1000BZ-A93-X116
148,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636792CY1S40-1000BZ-M9B
149,050
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636808CY1S40-1000BZ-M9BL
149,710
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636817CY1S40-1000BZ-M9NL
149,930
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636826CY1S40-1000BZ-X324
150,920
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636835CY1S40-1000BZ-M9BAL
151,910
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636844CY1S40-1000BZ-M9BWL-X116
151,910
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636853CY1S40-1000BZ-A93V-X324
154,990
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636862CY1S40-1000BZ-XB9
157,690
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39636878CY1S40-1000BZ-A93-XB9
161,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする