SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-60BZ)
ストローク(mm)
60
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39653906
CY1SG10-60BZ
CADデータダウンロード
¥
39,660
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653915
CY1SG10-60BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653924
CY1SG10-60BZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39653933
CY1SG10-60BZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
46,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください