SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-360BZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
360
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39666104
CY1SG15-360BZ
CADデータダウンロード
¥
49,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666113
CY1SG15-360BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666122
CY1SG15-360BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666138
CY1SG15-360BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください