曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-65Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-65Z) - SMC
ストローク(mm)
65
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39671887CY1SG15-65Z
36,410
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671896CY1SG15-65Z-A90
38,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671905CY1SG15-65Z-A90V
39,160
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671914CY1SG15-65Z-M9N
42,240
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671923CY1SG15-65Z-M9BL
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671932CY1SG15-65Z-M9BL-X2423
42,680
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671948CY1SG15-65Z-M9BAL
44,880
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする