曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-70BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-70BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39672185CY1SG15-70BZ
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672194CY1SG15-70BZ-A93
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672203CY1SG15-70BZ-A93V
49,280
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672212CY1SG15-70BZ-A93VL
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672228CY1SG15-70BZ-M9B
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672237CY1SG15-70BZ-M9N
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672246CY1SG15-70BZ-M9N-X2423
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39672255CY1SG15-70BZ-M9BWVZ
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする